Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 34A509 Kylpyammeen tyhjennysavain | AC6JMU

APPROVED VENDOR 34A509 kylpyammeen tyhjennysavain

Varastossa
Tuote: AC6JMU Malli: 34A509

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyammeen tyhjennysavain
Koko1-1/4 or 1-1/2"
rakentaminenTeräs ja alumiini
ToimintoVoidaan käyttää Jr. Duo-tyypin siivilöissä, Jr. korityyppisissä siivilöissä ja lokeroiden pistotyyppisissä viemäreissä
Kokonaispituus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A509 kylpyammeen tyhjennysavain
€37.29 / yksikkö