HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33W340 Basket Truck 24 Bu. Kapasiteetti Valkoinen 54 tuumaa Pituus | AC6GRR

APPROVED VENDOR 33W340 Basket Truck 24 Bu. Kapasiteetti valkoinen 54 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC6GRR Malli: 33W340

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€654.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori-auto
Korin syvyys30 "
Korin pituus54 "
Korin leveys34 "
Bushelin kapasiteetti24
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriValkoinen
Kantavuus600 lb
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys34 "
tilavuus30 cu. ft.
Tilavuus30 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.975
Laivan korkeus (cm)93.22
Laivan pituus (cm)138.18
Laivan leveys (cm)87.38
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vuori kangas (kangas)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W303 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti Sininen 30 tuuman pituus | AC6GQD 33W3033"sininen27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€251.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W304 Basket Truck 6 Bu. Kapasiteetti punainen 30 tuuman pituus | AC6GQE 33W3043"punainen27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€251.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W307 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQG 33W3073"punainen31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€309.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W308 Basket Truck 10 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus | AC6GQH 33W3083"sininen31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€309.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W311 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Sininen 36 tuuman pituus | AC6GQK 33W3113"sininen34 "36 "26 "15 cu. ft.€272.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapasiteetti Punainen 36 tuuman pituus | AC6GQL 33W3123"punainen34 "36 "26 "15 cu. ft.€272.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 33W315 Basket Truck 16 Bu. Kapasiteetti Sininen 40 tuuman pituus | AC6GQP 33W3153"sininen36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€439.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33W340 Basket Truck 24 Bu. Kapasiteetti valkoinen 54 tuumaa pituus
€654.32 / yksikkö