Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J815 Dome Door Stop Lattiaan asennettava satiini pronssi | AC6ERZ

APPROVED VENDOR 33J815 Dome Door Stop Lattiaan kiinnitettävä satiinipronssi

Varastossa
Tuote: AC6ERZ Malli: 33J815

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome -oven pysäytin
Pohjan halkaisija.1.75 "
Suorittaa loppuunSatiini pronssi
TarvikkeetMukana
Korkeus1.5 "
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiLattiakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostolaite (7/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J784 Dome Door Stop satiini kromi 1-3/4 Halkaisija | AC6EQY 33J784Satin Chrome1"€14.04
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J785 Dome Door Stop kiillotettu messinki Halkaisija 2 tuumaa | AC6EQZ 33J785Kiillotettu messinki1.125 "€8.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J786 Dome Door Stop Lattiaan asennettava satiinikromi | AC6ERA 33J786Satin Chrome1.5 "€15.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J814 Dome Door Stop Lattiaan asennettava messinki | AC6ERY 33J814Kiillotettu messinki1.5 "€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J815 Dome Door Stop Lattiaan kiinnitettävä satiinipronssi
€9.61 / yksikkö