Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 33J798 Vivun oven pidike Kupari 1-5 / 8 tuuman leveys | AC6ERL

APPROVED VENDOR 33J798 Vipuoven pidike kupari 1-5/8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC6ERL Malli: 33J798

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun oven pidike
VäriRuskea
Suorittaa loppuunKupari
TarvikkeetMukana
Korkeus1.875 "
MateriaaliValettu sinkki
AsennustyyppiOven kiinnitys
Projektio4"
Kärjen materiaaliMuovi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliProjektioKärjen materiaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33J791 Vivun oven pidike satiinikromi massiivi | AC6ERE 33J791HopeaSatin Chrome2.25 "Kiinteä messinki3.625 "Kumi1.12 "€53.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J792 Vivun oven pidike kiillotettu messinki massiivi AC6ERF 33J792KultaKiillotettu messinki2.25 "Kiinteä messinki3.625 "Kumi1.12 "€48.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J793 Vivun oven pidike satiinikromi massiivi | AC6ERG 33J793HopeaSatin Chrome2.25 "Kiinteä messinki4.625 "Kumi1.12 "€56.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J794 Vivun oven pidike satiinimessinki massiivi AC6ERH 33J794KultaSatiini messinki1.875 "Kiinteä messinki4.625 "Kumi1.62 "€71.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33J796 Vipuoven pidike Kiillotettu messinki Kiinteä messinki | AC6ERJ 33J796KultaKiillotettu messinki2.25 "Kiinteä messinki4.625 "Kumi1.12 "€62.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J799 Vivun oven pidike kiillotettua messinkiä valettua sinkkiä AC6ERM 33J799KultaKiillotettu messinki1.875 "Valettu sinkki4"Muovi1.62 "€14.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J798 Vipuoven pidike kupari 1-5/8 tuuman leveys
€13.15 / yksikkö