Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J794 Vivun oven pidike satiinimessinki massiivi AC6ERH

APPROVED VENDOR 33J794 Vipuoven pidike Satiini Messinki Täysmessinki

Varastossa
Tuote: AC6ERH Malli: 33J794

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun oven pidike
VäriKulta
Suorittaa loppuunSatiini messinki
TarvikkeetMukana
Korkeus1.875 "
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyppiOven kiinnitys
Projektio4.625 "
Kärjen materiaaliKumi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliProjektioKärjen materiaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33J791 Vivun oven pidike satiinikromi massiivi | AC6ERE 33J791HopeaSatin Chrome2.25 "Kiinteä messinki3.625 "Kumi1.12 "€53.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J792 Vivun oven pidike kiillotettu messinki massiivi AC6ERF 33J792KultaKiillotettu messinki2.25 "Kiinteä messinki3.625 "Kumi1.12 "€48.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J793 Vivun oven pidike satiinikromi massiivi | AC6ERG 33J793HopeaSatin Chrome2.25 "Kiinteä messinki4.625 "Kumi1.12 "€56.23
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33J796 Vipuoven pidike Kiillotettu messinki Kiinteä messinki | AC6ERJ 33J796KultaKiillotettu messinki2.25 "Kiinteä messinki4.625 "Kumi1.12 "€62.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 33J798 Vivun oven pidike Kupari 1-5 / 8 tuuman leveys | AC6ERL 33J798RuskeaKupari1.875 "Valettu sinkki4"Muovi1.62 "€13.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J799 Vivun oven pidike kiillotettua messinkiä valettua sinkkiä AC6ERM 33J799KultaKiillotettu messinki1.875 "Valettu sinkki4"Muovi1.62 "€14.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J794 Vipuoven pidike Satiini Messinki Täysmessinki
€71.36 / yksikkö