Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33F680 Puskurin asennussarja 4 pulttia 1 bitti | AC6DQY

APPROVED VENDOR 33F680 puskurin asennussarja 4 pulttia 1 bitti

Varastossa
Tuote: AC6DQY Malli: 33F680

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden puskurin asennussarja
KokoAnkkuripulttien pituus 4", muurausterän pituus 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33F680 puskurin asennussarja 4 pulttia 1 bitti
€44.60 / yksikkö