HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J023 Palloventtiili Matalalyijyinen messinki Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHJ

APPROVED VENDOR 32J023 Palloventtiili matalajohtiminen messinki Fnpt x Mnpt 1 in

Tuote: AC6AHJ Malli: 32J023

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu matala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMatala lyijy messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta F - 365 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32J022 Palloventtiili Low Lead Messinki Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHH 32J0223 / 4 "€16.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J023 Palloventtiili matalajohtiminen messinki Fnpt x Mnpt 1 in