Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H949 Pvc-palloventtiilin linjapistorasia 3/4 tuumaa | AC6AEE

APPROVED VENDOR 32H949 PVC-palloventtiilin riviliitin 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6AEE Malli: 32H949

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaaliABS
Max. Paine150 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliABS
Temp. alue14 astetta 122 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H948 PVC-palloventtiilin sisäänrakennettu liitäntä 1/2 tuumaa | AC6AED 32H9481 / 2 "€6.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H950 Pvc-palloventtiilin sisäinen pistorasia 1 sisään | AC6AEF 32H9501"€11.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H952 PVC-palloventtiilin linjapistoke 1-1 / 2 tuumaa | AC6AEH 32H9521.5 "€22.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H953 PVC-palloventtiilin sisäinen pistorasia 2 sisään | AC6AEJ 32H9532"€28.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32H949 PVC-palloventtiilin riviliitin 3/4 tuumaa
€7.51 / yksikkö