Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 32H948 PVC-palloventtiilin sisäänrakennettu liitäntä 1/2 tuumaa | AC6AED

APPROVED VENDOR 32H948 PVC-palloventtiilin riviliitin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6AED Malli: 32H948
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
€7.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaaliABS
Max. Paine150 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliABS
Temp. alue14 astetta 122 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H949 Pvc-palloventtiilin linjapistorasia 3/4 tuumaa | AC6AEE 32H9493 / 4 "€8.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H950 Pvc-palloventtiilin sisäinen pistorasia 1 sisään | AC6AEF 32H9501"€12.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H952 PVC-palloventtiilin linjapistoke 1-1 / 2 tuumaa | AC6AEH 32H9521.5 "€23.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H953 PVC-palloventtiilin sisäinen pistorasia 2 sisään | AC6AEJ 32H9532"€32.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32H948 PVC-palloventtiilin riviliitin 1/2 tuumaa
€7.42 / yksikkö