Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32373 Kierretappi 1/4-20X2-1/2, 100PK | AD9FBY 4REW4

APPROVED VENDOR 32373 Kierretappi 1/4-20X2-1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AD9FBY Malli: 32373Ristiviite: 4REW4
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
€104.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus2.5 "
Rockwellin kovuusB70
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32373 Kierretappi 1/4-20X2-1/2, 100PK
€104.74 /pakkaus