HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZTW4 -kaukoputki Alumiini 6 - 13 jalkaa | AC4GTM

APPROVED VENDOR 2ZTW4-teleskooppitanko alumiinia, 6–13 jalkaa

Tuote: AC4GTM Malli: 2ZTW4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€69.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukoputki
Väri / viimeistelyHopea
Halkaisija1 1 / 4 "
KahvaKumi
Pituus12.5ft.
MateriaaliAlumiini
alue7ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: on Grip-LOCK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTW4-teleskooppitanko alumiinia, 6–13 jalkaa
€69.97 / yksikkö