Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZTW2 Standard Hand Skimmer 22 tuuman pituus | AC4GTK

APPROVED VENDOR 2ZTW2 Standard Hand Skimmer, 22 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4GTK Malli: 2ZTW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien kuorintalaite
Väri / viimeistelyValkoinen
hyödyt1 "ID-napa
KahvaKwik Snap
Pituus22 "
MateriaaliMuovi
TyyppiStandardi
KäytäTelepooli
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9506995500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käännettävä verkko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTW2 Standard Hand Skimmer, 22 tuuman pituus
€23.28 / yksikkö