Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZKF9 Kalvotyyppi 30 | AC4FJF

APPROVED VENDOR 2ZKF9 Kalvotyyppi 30

Varastossa
Tuote: AC4FJF Malli: 2ZKF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallea
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiTyyppi 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKF8 -kalvo, tyyppi 24 | AC4FJE 2ZKF8Tyyppi 24€10.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZKF9 Kalvotyyppi 30
€17.27 / yksikkö