Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJW1 Koiran luun tukikiinnike 7/8 tuumaa Od | AC4FFK

APPROVED VENDOR 2ZJW1 Dogbone Support Clamp 7/8 Inch Od

Varastossa
Tuote: AC4FFK Malli: 2ZJW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDogbone -tuki
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJV8 Koiran luun kiinnike 3/4 tuumaa Od | AC4FFJ 2ZJV83 / 8 "3 / 4 "€4.76
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJW3 Koiranluun tukipuristin musta | AC4FFL 2ZJW33 / 8 "1 / 4 "€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJW1 Dogbone Support Clamp 7/8 Inch Od
€5.20 / yksikkö