Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJV8 Koiran luun kiinnike 3/4 tuumaa Od | AC4FFJ

APPROVED VENDOR 2ZJV8 Dogbone Support Clamp 3/4 Inch Od

Varastossa
Tuote: AC4FFJ Malli: 2ZJV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDogbone -tuki
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2ZJW1 Koiran luun tukikiinnike 7/8 tuumaa Od | AC4FFK 2ZJW11 / 2 "7 / 8 "€5.30
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJW3 Koiranluun tukipuristin musta | AC4FFL 2ZJW33 / 8 "1 / 4 "€8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJV8 Dogbone Support Clamp 3/4 Inch Od
€4.96 / yksikkö