HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZJF1 Ilmajarruletku 7/8 tuuman ulkohalkaisija Musta | AC4FBH

APPROVED VENDOR 2ZJF1 ilmajarruletku 7/8 tuuman ulkohalkaisija musta

Varastossa
Tuote: AC4FBH Malli: 2ZJF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruletku
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus250ft.
MateriaaliSynteettinen kumi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Työpaine225 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.78
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF1 ilmajarruletku 7/8 tuuman ulkohalkaisija musta
€745.36 / yksikkö