HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDJ8 -ketju kaksinkertainen ruostumaton teräs Koko 2/0 255 Lb Lataa 100 jalkaa | AC4EEX

APPROVED VENDOR 2ZDJ8 ketju kaksinkertainen ruostumaton teräs koko 2/0 255 lb kuorma 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEX Malli: 2ZDJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.134 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus100ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kaupan koko2/0
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja255 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.04
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDJ8 ketju kaksinkertainen ruostumaton teräs koko 2/0 255 lb kuorma 100 jalkaa
€327.64 / yksikkö