Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDG9 -ketjuketju, ruostumaton teräs, koko 14 16 Lb 100 jalkaa | AC4EED

APPROVED VENDOR 2ZDG9 jakkiketju yksi ruostumaton teräs, koko 14 16 lb 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EED Malli: 2ZDG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Ketju
Halkaisija0.079 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus100ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kaupan koko14
TyyppiYksi silmukka
Työkuorman raja16 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1915
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDG9 jakkiketju yksi ruostumaton teräs, koko 14 16 lb 100 jalkaa
€90.62 / yksikkö