Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2X770 Uudelleenkäytettävä letkunkorjaaja | AC3WNF

APPROVED VENDOR 2X770 Uudelleenkäytettävä letkunkorjaaja

Varastossa
Tuote: AC3WNF Malli: 2X770

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä letkuliitin
Letkutunnus1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letku ulkopuolella Dia.5 / 8 "
MateriaaliMessinki
Paineluokitus250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2X770 Uudelleenkäytettävä letkunkorjaaja
€6.44 / yksikkö