Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-250-2000-LZ sokka sinkki 1/4 x 2 tuumaa pituus, 250PK | AC3WFZ 2WZL5

APPROVED VENDOR WWG-250-2000-LZ sokka, sinkki, 1/4 x 2 tuumaa, pituus 250 PK

Varastossa
Tuote: AC3WFZ Malli: WWG-250-2000-LZRistiviite: 2WZL5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-2000-LZ sokka, sinkki, 1/4 x 2 tuumaa, pituus 250 PK
€51.32 /pakkaus