Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV38 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 6 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZH

APPROVED VENDOR 2WV38 nippa 2-1/2 tuumaa 6 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AC3VZH Malli: 2WV38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus6"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2.5 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2488
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WV34 Nippa 2-1/2 tuumaa Suljettu sinkitty teräs | AC3VZD 2WV34lähellä€36.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV35 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 3 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZE 2WV353"€29.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV36 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 4 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZF 2WV364"€44.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV37 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 5 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZG 2WV375"€44.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV39 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 8 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZJ 2WV398"€61.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV40 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 10 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZK 2WV4010 "€69.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV41 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 12 Tuumaa sinkitty teräs | AC3VZL 2WV4112 "€88.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV38 nippa 2-1/2 tuumaa 6 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€51.70 / yksikkö