Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV36 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 4 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZF

APPROVED VENDOR 2WV36 nippa 2-1/2 tuumaa 4 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä

Varastossa
Tuote: AC3VZF Malli: 2WV36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus4"
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2.5 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WV34 Nippa 2-1/2 tuumaa Suljettu sinkitty teräs | AC3VZD 2WV34lähellä€31.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV35 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 3 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZE 2WV353"€25.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV37 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 5 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZG 2WV375"€39.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV38 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 6 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZH 2WV386"€44.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV39 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 8 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZJ 2WV398"€55.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV40 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 10 Tuumaa Sinkitty hitsattu teräs | AC3VZK 2WV4010 "€63.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV41 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 12 Tuumaa sinkitty teräs | AC3VZL 2WV4112 "€81.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV36 nippa 2-1/2 tuumaa 4 tuumaa galvanoitua hitsattua terästä
€37.89 / yksikkö