Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12F760 -ketjusahan viila, pyöreä 5/32 x 8 tuumaa | AA4CXX

WESTWARD 12F760 moottorisahan viila pyöreä 5/32 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4CXX Malli: 12F760

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusahan viila
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä
Hampaat tuumaa kohti49/50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 12F759 moottorisahaviila pyöreä 1/8 x 6 tuumaa | AA4CXW 12F7596"€2.81
WESTWARD 12F761 moottorisahaviila pyöreä 3/16 x 8 tuumaa | AA4CXY 12F7618"€3.20
WESTWARD 12F762 moottorisahaviila, pyöreä 7/32 x 8 tuumaa | AA4CXZ 12F7628"€3.36
WESTWARD 12F763 Ketjusahaviila pyöreä 1/4 x 8 tuumaa | AA4CYA 12F7638"€4.36
WESTWARD 12F764 Moottorisahaviila pyöreä 5/16 x 8 tuumaa | AA4CYB 12F7648"€5.80
WESTWARD 12F765 Ketjusahan viila pyöreä 3/8 x 8 tuumaa | AA4CYC 12F7658"€5.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12F760 moottorisahan viila pyöreä 5/32 x 8 tuumaa
€3.62 / yksikkö