Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ULK7 Koukkupään sovitus oikea 3000 Lb 6 In | AC3LVG

APPROVED VENDOR 2ULK7 koukun pään sovitus oikealle 3000 Lb 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3LVG Malli: 2ULK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun loppuosa
MateriaaliTaottu ja kuumasinkitty teräs
Ota ylös6"
Kieli Dia.3 / 4 "
TyyppiKoukun pää, suunta oikea
Työkuorman raja3000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.74
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieli Dia.TyyppiTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ULJ3 Koukun pääty vasen 1500 lb 6 tuumaa | AC3LVC 2ULJ31 / 2 "Koukun pää, suunta vasemmalle1500 lb€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULK7 koukun pään sovitus oikealle 3000 Lb 6 tuumaa
€8.83 / yksikkö