Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UJN4 SOKKA-hiusneula 0.093 X 2 5/16, 25PK | AC3LLB

APPROVED VENDOR 2UJN4 Sokan hiusneula 0.093 X 2 5/16, 25PK

Varastossa
Tuote: AC3LLB Malli: 2UJN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.3/8 - 5/8 "
Pituus2 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.3 / 32 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJN4 Sokan hiusneula 0.093 X 2 5/16, 25PK
€7.09 /pakkaus