Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UJH8 Pin Hammerlock 0.109 X 1 1/4, 100PK | AC3LKB

APPROVED VENDOR 2UJH8 Pin Hammerlock 0.109 X 1 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3LKB Malli: 2UJH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.7 / 64 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJH8 Pin Hammerlock 0.109 X 1 1/4, 100PK
€142.46 /pakkaus