Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UJG7 Safety Pin Zinc 3/64 X 1 7/8L, 100PK | AC3LJZ

APPROVED VENDOR 2UJG7 hakaneula sinkki 3/64 x 1 7/8l, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3LJZ Malli: 2UJG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1.875 "
Pin Dia.3 / 64 "
TyyppiNormaali käyttö ilman kelaa
Käyttökelpoinen pituus1.5 "
Lanka Dia.0.047 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJG7 hakaneula sinkki 3/64 x 1 7/8l, 100PK
€21.53 /pakkaus