Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2UHG6 kartiokaran kierteinen hiili 5 / 8-18 x 6 15/16 | AC3LED

APPROVED VENDOR 2UHG6 kartiotappi kierrehiili 5/8-18 x 6 15/16

Varastossa
Tuote: AC3LED Malli: 2UHG6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.704 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6 15 / 16 "
Rockwellin kovuusB85
Koko#10
Pieni päädia.0.531 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko5 / 8-18
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHG6 kartiotappi kierrehiili 5/8-18 x 6 15/16
€25.11 / yksikkö