Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2UGW8 kartiokaran kierre 18-8 7 / 16-20 x 6 11/16 | AC3LCM

APPROVED VENDOR 2UGW8 kartiotappi kierre 18-8 7/16-20 x 6 11/16

Varastossa
Tuote: AC3LCM Malli: 2UGW8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.490 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus6 11 / 16 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#8
Pieni päädia.0.343 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko7 / 16-20
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGW8 kartiotappi kierre 18-8 7/16-20 x 6 11/16
€38.14 / yksikkö