Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UGV7 Kartiotappi kierteitetty 18-8 3 / 8-24 x 4 9/16 | AC3LCE

APPROVED VENDOR 2UGV7 kartiokaran Kierteitetyt 18-8 3 / 8-24 x 4 9/16

Varastossa
Tuote: AC3LCE Malli: 2UGV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.407 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus4 9 / 16 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#7
Pieni päädia.0.297 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko3 / 8-24
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGV7 kartiokaran Kierteitetyt 18-8 3 / 8-24 x 4 9/16
€15.15 / yksikkö