Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UGT3 kartiotappi, kierre 1/4-28 X 2 5/32, 5PK | AC3LBR

APPROVED VENDOR 2UGT3 kartiotappi, kierre 1/4-28 x 2 5/32, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3LBR Malli: 2UGT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.287 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.156 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#5
Pieni päädia.0.187 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko1 / 4-28
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGT3 kartiotappi, kierre 1/4-28 x 2 5/32, 5PK
€34.86 /pakkaus