HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYN4 -kannettava johtosäiliö 12/4 Awg 250ft musta | AC3JMU

APPROVED VENDOR 2TYN4 Kannettava johtopakkaus 12/4 Awg 250ft musta

Varastossa
Tuote: AC3JMU Malli: 2TYN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,046.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiSTOW
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.641 "
Johtimien lukumäärä4
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.7475
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriLangan kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL6 -kannettava johtosäiliö 18/3 Awg 250ft musta | AC3JML 2TYL6100.35 "3Musta, valkoinen, vihreä18AWG€234.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL7 -kannettava johtosäiliö 18/4 Awg 250ft musta | AC3JMM 2TYL770.377 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä18AWG€288.40
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL8 -kannettava johtosäiliö 16/3 Awg 250ft musta | AC3JMN 2TYL8130.381 "3Musta, valkoinen, vihreä16AWG€320.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL9 -kannettava johtosäiliö 16/4 Awg 250ft musta | AC3JMP 2TYL9100.413 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä16AWG€411.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYN1 -kannettava johtosäiliö 14/3 Awg 250ft musta | AC3JMQ 2TYN1180.519 "3Musta, valkoinen, vihreä14AWG€544.33
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYN2 -kannettava johtosäiliö 14/4 Awg 250ft musta | AC3JMR 2TYN2150.563 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä14AWG€745.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYN3 -kannettava johtosäiliö 12/3 Awg 250ft musta | AC3JMT 2TYN3250.59 "3Musta, valkoinen, vihreä12AWG€843.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYN4 Kannettava johtopakkaus 12/4 Awg 250ft musta
€1,046.72 / yksikkö