HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL2 -kannettava johto Sjtow 12/3 Awg 250ft keltainen | AC3JMG

APPROVED VENDOR 2TYL2 kannettava johto Sjtow 12/3 Awg 250ft keltainen

Varastossa
Tuote: AC3JMG Malli: 2TYL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiSJTOW
Maks. Vahvistimet25
Maks. Jännite300
Nimellinen ulkohalkaisija.0.421 "
Johtimien lukumäärä3
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, vihreä
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9075
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriLangan kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYK5 -johto Sjtow 18/3 Awg 250ft keltainen | AC3JMA 2TYK5100.291 "3Musta, valkoinen, vihreä18AWG€199.82
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2TYK6 Kannettava johto Sjtow 18/4 Awg 250ft Keltainen | AC3JMB 2TYK670.318 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä18AWG€277.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYK7 -kannettava johto Sjtow 16/3 Awg 250ft keltainen | AC3JMC 2TYK7130.318 "3Musta, valkoinen, vihreä16AWG€278.81
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2TYK8 Kannettava johto Sjtow 16/4 Awg 250ft Keltainen | AC3JMD 2TYK8100.354 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä16AWG€337.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYK9 -kannettava johto Sjtow 14/3 Awg 250ft keltainen | AC3JME 2TYK9180.354 "3Musta, valkoinen, vihreä14AWG€367.55
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL1 -kannettava johto Sjtow 14/4 Awg 250ft keltainen | AC3JMF 2TYL1150.389 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä14AWG€509.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL3 -kannettava johto Sjtow 12/4 Awg 250ft keltainen | AC3JMH 2TYL3200.464 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä12AWG€839.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYL2 kannettava johto Sjtow 12/3 Awg 250ft keltainen
€584.67 / yksikkö