Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 2TY99 Street kyynärpää 90 asteen 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3JKM

APPROVED VENDOR 2TY99 Street-kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3JKM Malli: 2TY99
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
€40.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2500 psi @ 350 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA10 Street Kyynärpää 90 astetta 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3KAF 2 UA10316 Ruostumaton teräs3 / 8 "€44.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA11 Street Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AC3KAG 2 UA11316 Ruostumaton teräs1 / 2 "€52.79
Hyväksytty myyjä 2UA68 Street Kyynärpää 90 astetta 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KCU 2 UA68304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€31.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA69 Street Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AC3KCV 2 UA69304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€39.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA71 Street Kyynärpää 90 asteen 1 tuuman 304 ruostumatonta terästä AC3KCX 2 UA71304 Ruostumaton teräs1"€88.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY99 Street-kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€40.23 / yksikkö