Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA11 Street Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AC3KAG

APPROVED VENDOR 2UA11 Street Elbow 90 astetta 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KAG Malli: 2UA11
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
€68.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2500 psi @ 350 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
Hyväksytty myyjä 2TY99 Street kyynärpää 90 asteen 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3JKM 2TY99316 Ruostumaton teräs1 / 4 "€55.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA10 Street Kyynärpää 90 astetta 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3KAF 2 UA10316 Ruostumaton teräs3 / 8 "€60.69
Hyväksytty myyjä 2UA68 Street Kyynärpää 90 astetta 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KCU 2 UA68304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€44.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA69 Street Kyynärpää 90 asteen 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AC3KCV 2 UA69304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€51.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA71 Street Kyynärpää 90 asteen 1 tuuman 304 ruostumatonta terästä AC3KCX 2 UA71304 Ruostumaton teräs1"€122.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA11 Street Elbow 90 astetta 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€68.32 / yksikkö