Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2TJ97 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3, 15PK | AC3HBJ

APPROVED VENDOR 2TJ97 kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 x 3, 15 PK

Varastossa
Tuote: AC3HBJ Malli: 2TJ97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.593
Luokka8
Pään korkeus47 / 64 "
Head TypeLaippa
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla3"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TJ97 kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 x 3, 15 PK
€184.98 /pakkaus