Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2TFA4 Dielektrinen liitos 3/4 tuuman Mip x Juotos | AC3GNZ

APPROVED VENDOR 2TFA4 dielektrinen liitos 3/4 tuuman Mip x juotos

Varastossa
Tuote: AC3GNZ Malli: 2TFA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliSilitysrauta ja messinki
Yhteyden tyyppiMIP x juote
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307199030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TFA4 dielektrinen liitos 3/4 tuuman Mip x juotos
€20.19 / yksikkö