HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRT4 Oven runko Weatherstip Ruskea 7 jalkaa | AC3DGU

APPROVED VENDOR 2RRT4 ovenkarmi Weatherstip Ruskea 7 jalkaa pituus

Tuote: AC3DGU Malli: 2RRT4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€18.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan korkeus1 / 2 "
Laipan paksuus1 / 4 "
TarvikkeetEi sisälly
Lisää väriRuskea
Lisää materiaaliPolyuretaanivaahto
Lisää koko1 / 2 "
Lisää tyyppiKerf
Kokonaispituus7ft.
Projektio13 / 16 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)210.82
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRT3 Oven runko Weatherstip Valkoinen 7 jalkaa | AC3DGT 2RRT3Valkoinen€8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRT4 ovenkarmi Weatherstip Ruskea 7 jalkaa pituus
€18.97 / yksikkö