Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRT3 Oven runko Weatherstip Valkoinen 7 jalkaa | AC3DGT

APPROVED VENDOR 2RRT3 ovenkarmi Weatherstip valkoinen 7 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3DGT Malli: 2RRT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan korkeus1 / 2 "
Laipan paksuus1 / 4 "
TarvikkeetEi sisälly
Lisää väriValkoinen
Lisää materiaaliPolyuretaanivaahto
Lisää koko1 / 2 "
Lisää tyyppiKerf
Kokonaispituus7ft.
Projektio13 / 16 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRT4 Oven runko Weatherstip Ruskea 7 jalkaa | AC3DGU 2RRT4Ruskea€18.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRT3 ovenkarmi Weatherstip valkoinen 7 jalkaa pituus
€8.64 / yksikkö