Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRK7 satulan kynnys Smooth Top 3 Feet Alumiini | AC3DFK

APPROVED VENDOR 2RRK7 satulan kynnys, sileä yläosa, 3 jalkaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3DFK Malli: 2RRK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus1 / 4 "
Pituus3ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiSileä yläosa
Paksuus0.125 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5252
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZR4 Satulan kynnys Tasainen/uurrettu Top 3 jalkaa | AB3YAX 1VZR43 / 4 "Alumiini3.25 "€23.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRK7 satulan kynnys, sileä yläosa, 3 jalkaa alumiinia
€11.14 / yksikkö