Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZR4 Satulan kynnys Tasainen/uurrettu Top 3 jalkaa | AB3YAX

APPROVED VENDOR 1VZR4 satulan kynnys Sileä/uurrettu 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3YAX Malli: 1VZR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus3 / 4 "
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliVinyyli
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiSileä / uurrettu yläosa
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRK7 satulan kynnys Smooth Top 3 Feet Alumiini | AC3DFK 2 RRK71 / 4 "Ruostumaton teräs2.5 "€11.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZR4 satulan kynnys Sileä/uurrettu 3 jalkaa
€23.18 / yksikkö