HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRH9 Oven lakaista 3 jalan pituus | AC3DEW

APPROVED VENDOR 2RRH9 Oven lakaisu 3 jalkaa pituus

Tuote: AC3DEW Malli: 2RRH9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus1-3 / 8 "
LaippamateriaaliPronssi
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNylon
Lisää koko9 / 16 "
Pituus3ft.
Projektio13 / 64 "
LakaisutyyppiHarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää materiaaliLisää kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRH6 Oven lakaista 3 jalan pituus | AC3DET 2RRH6AlumiiniPVC-vinyyli1-19 / 64 "5 / 8 "€8.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRH9 Oven lakaisu 3 jalkaa pituus