Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRH6 Oven lakaista 3 jalan pituus | AC3DET

APPROVED VENDOR 2RRH6 Oven lakaisu 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3DET Malli: 2RRH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus1-1 / 2 "
LaippamateriaaliAlumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliPVC-vinyyli
Lisää koko1-19 / 64 "
Pituus3ft.
Projektio5 / 8 "
Lakaisutyyppisilmukan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää materiaaliLisää kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRH9 Oven lakaista 3 jalan pituus | AC3DEW 2RRH9PronssiNylon9 / 16 "13 / 64 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRH6 Oven lakaisu 3 jalkaa pituus
€8.31 / yksikkö