Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RAC3 kartiotappi Vakio 18-8 #9 x 5 tuumaa pituus | AC3BBR

APPROVED VENDOR 2RAC3 kartiotappi Vakio 18-8 #9 x 5 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3BBR Malli: 2RAC3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.593 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus5"
Koko#9
Pieni päädia.0.487 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAC3 kartiotappi Vakio 18-8 #9 x 5 tuumaa pituus
€28.46 / yksikkö