Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2PZY4 Kartiotappi Vakio 18-8 #7 x 3 1/4 tuuman pituus | AC3AWJ

APPROVED VENDOR 2PZY4 kartiotappi Vakio 18-8 #7 x 3 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3AWJ Malli: 2PZY4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.406 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3.25 "
Koko#7
Pieni päädia.0.341 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZY4 kartiotappi Vakio 18-8 #7 x 3 1/4 tuuman pituus
€9.24 / yksikkö