Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NPG7 tärinäeristin 310 Lb Max M10 x 1.50 | AC2WRM

APPROVED VENDOR 2NPG7 tärinäeristin 310 Lb Max M10 x 1.50

Varastossa
Tuote: AC2WRM Malli: 2NPG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCyl. Tärinäeristin
Sylinteri Dia.2"
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliKumi
Maks. Lataa alaspäin puristus (Lb.)310
Metrinen kierteen kokoM10 x 1.50
AsennusPuristus
Vastustuskykyinen jollekkinhiertymä
RuuvitKirkas sinkitty, luokka 5
thread Pituus1.125 "
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiUroslangat yläpäässä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteri Dia.KorkeusRuuvitthread PituusKierteen kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ5 Tärinäneristin 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "8-32Mieslangat päättyvät molemmat€2.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ6 Tärinäneristin 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "8-32Mieslangat päättyvät molemmat€3.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ7 Tärinäneristin 40 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "1 / 4-20Mieslangat päättyvät molemmat€3.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NNZ8 Tärinäneristin 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "M6 x 1Mieslangat päättyvät molemmat€3.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NNZ9 Tärinäneristin 45 Lb Max 5 / 16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Kirkas sinkitty, luokka 55 / 8 "5 / 16-18Mieslangat päättyvät molemmat€3.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NPA1 Tärinäneristin 50 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "1 / 4-20Mieslangat päättyvät molemmat€2.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NPA2 Tärinäneristin 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Kirkas sinkitty, luokka 51 / 2 "M6 x 1Mieslangat päättyvät molemmat€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPG7 tärinäeristin 310 Lb Max M10 x 1.50
€9.99 / yksikkö