HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJD5 Puolipyöreä Uhmw 25/64 tuuman Rad 10 jalkaa valkoinen | AC2VZN

APPROVED VENDOR 2NJD5 puolipyöreä Uhmw 25/64 tuuman radi 10 jalkaa valkoinen

Tuote: AC2VZN Malli: 2NJD5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€59.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli pyöreä kuljettimen ohjainkisko
VäriValkoinen
Sisällä säde17 / 64 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-22-astetta F
Säteen ulkopuolella25 / 64 "
Vetolujuus5800 psi
Seinämän paksuus0.093 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan aukon leveys (7/25 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJD3 Puolipyöreä Uhmw 15/32 Tuuman Rad 10 Jalkaa Valkoinen | AC2VZL 2NJD3€65.48
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJD4 Puolipyöreä Uhmw 13/32 tuuman Rad 10 jalkaa valkoinen | AC2VZM 2NJD4€59.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJD5 puolipyöreä Uhmw 25/64 tuuman radi 10 jalkaa valkoinen
€59.61 / yksikkö