HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJC3 U -kanava Uhmw 7/8 jalka 1 1/2 tuumaa x 10 jalkaa | AC2VZB

APPROVED VENDOR 2NJC3 U-kanava Uhmw 7/8 jalka 1 1/2 tuumaa x 10 jalkaa

Tuote: AC2VZB Malli: 2NJC3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€110.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan varastossa
VäriValkoinen
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiKuljettimen ohjainkisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan leveys sisäpuolella (1 ")
    • Sisälahkeen pituus (1/2 ")
    • Pohjan leveys (1-1 / 2 ")
    • Ulkolahkeen pituus (7/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJA8 U -kanava Uhmw 1.25 Jalka 4 1/4 Tuumaa x 10 Jalkaa | AC2VYX 2NJA8€257.42
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJC4 U -kanava Uhmw 3/4 jalka 1 tuuma x 10 jalkaa AC2VZC 2NJC4€94.28
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJC6 U -kanava Uhmw 47/64 Jalka 1 1/4 tuumaa x 10 jalkaa | AC2VZE 2NJC6€99.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC3 U-kanava Uhmw 7/8 jalka 1 1/2 tuumaa x 10 jalkaa
€110.04 / yksikkö