Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Rasvapistoolinjektorinneula 18 x 1-1 / 2 tuumaa | AH9QRF 41AA40

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Rasvapistoolin ruiskun neula 18 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9QRF Malli: 05-037Ristiviite: 41AA40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaa pistoolin injektorineula
MateriaaliTeräs
Max. Paine3000 psi
Koko18 ga. x 1-1 / 2 "
AlaluokkaInjektorin neulat ja neulasuuttimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
PLEWS-LUBRIMATIC 05-045 Neulan nenäannostelija 3/4 tuumaa 3000 psi teräs | AH9QRG 41AA41 05-045Neulan nenänannostelija3 / 4 "€11.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Rasvapistoolin ruiskun neula 18 x 1-1/2 tuumaa
€7.21 / yksikkö