Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M84421-E alavaunun valo, suorakaiteen muotoinen, led, 54 polttimo, 23 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CH6QCF Malli: M84421-ERistiviite: 55HF19

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlavaunun valo
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiHardwired
Nykyinen arvostelu1.4A
Korkeus1 13 / 32 "
Kotelon väriHarmaa
KoteloAlumiini
Lampun käyttöikä100000 tuntia.
lampun tyyppiLED
Pituus23 1 / 2 "
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
MateriaaliAlumiini
AsennusPysyvä
Polttimien lukumäärä54
KirjeEi
ShapeSuorakulmainen
Tyyppilaskuteline
KäytettyUlkovalaistus
Volt-polttimo12.8V
Leveys1 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M84421-E alavaunun valo, suorakaiteen muotoinen, led, 54 polttimo, 23 1/2 tuuman pituus
€136.13 / yksikkö